Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpell, KB 14 mm, L 150 mm, ACMH1 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalpell, KB 14 mm, L 150 mm, ACMH1 SM
Skalpell, KB 14 mm, L 150 mm, ACMH1 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L836
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     ACMH1 SM
EAN/GTIN:
     5033955091057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpell
skalpell
Abbildung kann abweichen. Skalpellgriff 1 mit Klinge ACM11 SM Gesamtlänge: 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpell
Griffmaterial:
Stahl
Klingenbreite:
14 mm
Länge:
150 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 14,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,75*
€ 14,61*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 16,28*
€ 6,90*
ab € 10,03*
€ 16,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ACM17 SM
€ 3,2254*
Zubehör
Idealtek
ACM16 SM
€ 1,9228*
Zubehör
Idealtek
ACM10 SM
€ 1,9228*
Zubehör
Idealtek
ACM11 SM
€ 1,6794*
Zubehör
Idealtek
ACM7 SM
€ 1,9128*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
€ 0,822*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.