| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L835 Herst.-Nr.: ACMK SM EAN/GTIN: 4099891375362 |
| | |
|
| | |
| ACM Box-Set, 3 Griffe und 12 Präzisionsklingen aus geschliffenem Karbonstahl. Gesamtlänge: 150 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Skalpell-Set | Griffmaterial: | Karbonstahl | Länge: | 150 mm | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.3046 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Skalpell, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, skalpell 150mm, modul werkzeuge, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,90* | € 111,29* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,93* | € 111,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 88,53* | € 111,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 86,40* | € 115,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 80,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|