Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellklinge, für 4307SMOR SM, KB 11 mm, L 60 mm, SM01 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalpellklinge, für 4307SMOR SM, KB 11 mm, L 60 mm, SM01 SM
Skalpellklinge, für 4307SMOR SM, KB 11 mm, L 60 mm, SM01 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L827
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     SM01 SM
EAN/GTIN:
     4099891375300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Skalpell
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Hochpräzisions-Klingen für einziehbares 4307SMOR SM. Box mit 50 Klingen (Einzelverpackung) Gsamtlänge: 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpellklinge
Geeignet für:
4307SMOR SM
Klingenbreite:
11 mm
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: swann morton skalpell ersatzklingen, ersatzklingen skalpell, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 20,72*
€ 28,95*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 22,01*
€ 32,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
4307SMOR SM
ab € 10,69*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.