Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenbesteck, 155 mm, MPTSP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Platinenbesteck, 155 mm, MPTSP3
Platinenbesteck, 155 mm, MPTSP3
Artikel-Nr.:
     4502-10L774
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPTSP3
EAN/GTIN:
     7640144716868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Sonde aus rostfreiem Stahl - Einzelne Bogenspitze. Gesamtlänge: 155 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platinenbesteck
Länge:
155 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Spatel, Platinenwerkzeug, Leiterplattenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, PCB Besteck, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,27*
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 4,30*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 2,75*
€ 4,31*
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 5,51*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K4MPTSP
ab € 9,55*
Zubehör
Idealtek
K6MPTSP
ab € 12,55*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,66*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,74*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 2,75*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.