Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek K4MPTSP Prüfsonde


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ideal-tek K4MPTSP Prüfsonde
Ideal-tek K4MPTSP Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     615-Y805961
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K4MPTSP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Breite
70 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 13,83*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 13,85*
1 Tag
6
pro Satz
€ 14,99*
ab € 9,63*
€ 14,48*
1 Tag
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 14,65*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 17,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,3425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K6MPTSP
ab € 12,53*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.