Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek MPTSP3 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek MPTSP3 Prüfsonde
Ideal-tek MPTSP3 Prüfsonde
Ideal-tek MPTSP3 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331341
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPTSP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Breite
6 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
24 g
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,88* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K4MPTSP
ab € 9,58*
Zubehör
Idealtek
K6MPTSP
ab € 12,52*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,68*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,75*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 2,76*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.