Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ mit Tischfuß, Distelkamp LDS 1 für LDA 1, LDA 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativ mit Tischfuß, Distelkamp LDS 1 für LDA 1, LDA 11
Stativ mit Tischfuß, Distelkamp LDS 1 für LDA 1, LDA 11
Artikel-Nr.:
     4502-10L7378
Hersteller:
     Distelkamp
Herst.-Nr.:
     LDS 1
EAN/GTIN:
     4099891405694
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber distelkamp
Stativ mit Tischfuß für Lötdampffiltergeräte Distelkamp LDA 1 Typ: LDS1, Stativ mit Tischfuß
Weitere Informationen:
Geeignet für:
LDA 1, LDA 11
Zubehörart:
Stativ mit Tischfuß
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.6942 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Stativ, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Distelkamp
LDA 1 + LDF1
ab € 62,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.