Lötdampfabsorber, LDA 11 + LDF1, DISTELKAMP In der Neigung einstellbares, praktisches Gerät, das den durchschnittlichen Anforderungen für kleine Lötarbeiten voll gerecht wird. Aufgrund seines attra...
Lötdampffiltergerät Typ Distelkamp LDA 1 In bewährter Ausführung, mit robustem Aluminiumgehäuse und gelochter Frontplatte, die auch durch heiße Lötspitzen nicht versehentlich beschädigt werden kann...
Lötdampfabsorber, LDA 6000, DISTELKAMP Durch den Einsatz von 6 Axialventilatoren wird der Luftdurchsatz gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt. Die hohe Absaugleistung ermöglicht den Einsatz ...
Schadstoffabsorber, LDA 4, DISTELKAMP Durch den Einsatz von 4 geräuscharmen Lüftern (Flüsterlüftern) liegt der Geräuschpegel bei nur 36 dBA. Damit ist der LDA 4 der leiseste Absorber auf dem Markt....