Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmikroskop USB, Di-Li 2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalmikroskop USB, Di-Li 2001
Digitalmikroskop USB, Di-Li 2001
Artikel-Nr.:
     4502-10L7362
Hersteller:
     Distelkamp
Herst.-Nr.:
     DI-LI 2001
EAN/GTIN:
     4038539200109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Digitalmikroskop USB, DI-LI 2001, Distelkamp Digital-Zoom-Mikroskop Di-Li 2001 mit USB-Anschluss. Ein Digitalmikroskop der Profiklasse: zuverlässig und gut bewertet. Es ist ein robustes Industriemodell mit einem großen Arbeitsabstand, besonders gut für Industrie, Werkstatt, Arbeit, Schule, Universität und Berufsausbildung. Es kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, wie z.B. in der Elektrotechnik und im Maschinenbau. Features * Optischer Zoom 20x-120x, mit Zubehörobjektiv 5x-105x * Objektiv: 0,7x-4,5x * Stativ: Flachsockel, großer Mikroskoptisch 380x260 mm * Spezielle Mikroskopkamera 6 MP, USB-Anschluss an einen Laptop oder Computer mit Installationssoftware * Fokussieren: Von beiden Seiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB
Vergrößerung:
120
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,31*
€ 1.095,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,59*
€ 1.091,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,39*
€ 1.071,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,68*
€ 1.021,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,33*
€ 961,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Distelkamp
DI-LI 1050
ab € 176,34*
Zubehör
Distelkamp
DI-LI 1062
ab € 207,94*
Zubehör
Distelkamp
DI-LI 1063
ab € 278,10*
Zubehör
Distelkamp
DI-LI 1001-V
ab € 71,68*
Zubehör
Distelkamp
DI-LI 2001-2
ab € 72,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.