Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser, L 174 mm, 77621001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsmesser, L 174 mm, 77621001
Sicherheitsmesser, L 174 mm, 77621001
Artikel-Nr.:
     4502-10L6552
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     77621001
EAN/GTIN:
     4018754229819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser, 77621001, STAHLWILLE Features * Klinge durch Schiebeknopf verstellbar * Im Griff können Ersatzklingen deponiert werden * Klingenwechsel ohne Werkzeug * Mit Aufhängeloch * Geeignet zum Schneiden von Pappe, Gummi, Leder, Holz usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitsmesser
Länge:
174 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.205 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 8,70*
1
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 8,82*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,03*
€ 8,83*
1 Tag
40
1
€ 6,95*
ab € 6,29*
€ 9,15*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.