Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 77621001 Cuttermesser (1361) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W638622
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     77621001
EAN/GTIN:
     4018754229819
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
· Klinge durch Schiebeknopf verstellbar · im Griff können Ersatzklingen deponiert werden · Klingenwechsel ohne Werkzeug · mit Aufhängeloch · geeignet zum Schneiden von Pappe, Gummi, Leder, Holz usw. · Körper aus Zinkdruckguss
Features:
Klinge durch Schiebeknopf verstellbar
im Griff können Ersatzklingen deponiert werden
Klingenwechsel ohne Werkzeug
mit Aufhängeloch
geeignet zum Schneiden von Pappe, Gummi, Leder, Holz usw.
Körper aus Zinkdruckguss
Lieferumfang:
1x Nr. 12965N UNIVERSAL-MESSER, Sicherheitsmesser
Weitere Informationen:
Länge:
174 mm
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, cuttermesser stahlwille, Stahlwille, 12965N UNIVERSAL-MESSER, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 8,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 8,90*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 8,91*
1 Tag
40
1
€ 6,95*
ab € 6,24*
€ 9,28*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.