Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme-Nadel gerade mit Saugnapf SP 125, Ø 3,0 mm, für Vakuum-Pipetten LP 20,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme-Nadel gerade mit Saugnapf SP 125, Ø 3,0 mm, für Vakuum-Pipetten LP 20,
Aufnahme-Nadel gerade mit Saugnapf SP 125, Ø 3,0 mm, für Vakuum-Pipetten LP 20,
Artikel-Nr.:
     4502-10L5125
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LN251
EAN/GTIN:
     4099891383411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vakuumpinzettennadel
Vakuumpinzettenspitze
Vakuumpipettennadel
Vakuumpipettenspitze
Aufnahmenadeln mit Saugnapf für Vakuum-Pipetten Typ LN. Für Vakuum-Pipetten LP 20, LP 21, LP 21 LS und LP 200. Typ: LN 251, Aufnahme-Nadel gerade m. Saugnapf SP 125, Ø 3,0 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpinzettensaugnapf, Vakuumpipettensaugnapf, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Aufnahme-Nadel, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 11,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 11,40*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,35*
€ 14,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 27,39*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,05*
Zubehör
Edsyn
LP 21
ab € 31,94*
Zubehör
Edsyn
LP21LS
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.