Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte RE435-LF, 53 x 95 mm, Epoxyd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte RE435-LF, 53 x 95 mm, Epoxyd
Leiterplatte RE435-LF, 53 x 95 mm, Epoxyd
Artikel-Nr.:
     4502-10H8222
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE435-LF
EAN/GTIN:
     4099889462920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
SMD-Leiterplatten Typ Roth Elektronik RE435-LF. Für alle SMD-Bauteile, zweiseitig kaschiert, 35 µm Cu, durchkontaktiert; Format: 53 x 95 mm, Plattenstärke: 0,7 mm, Material: Epoxyd FR 4, chem. Sn, SMD-Lochrasterfeld: 1,27 x 1,27 mm, 39 x 59 Lötinseln, 1,0 qmm, Lochdurchmesser: 0,35 mm. Typ: RE435-LF, 53 x 95 mm, Epoxyd
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
95 mm
Durchkontaktiert:
Ja
Ein-/Zweiseitig:
Zweiseitig
Höhe:
0.8 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
53 mm
Lochdurchmesser:
0.35 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Heißluft-Verzinnung (HAL)
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.00757 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 12,76*
€ 17,97*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,95*
€ 18,65*
1 Tag
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 10,98*
€ 18,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.