Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; doppelseitig,Prototyp; W: 53mm; L: 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; doppelseitig,Prototyp; W: 53mm; L: 95mm
Platte: universell; doppelseitig,Prototyp; W: 53mm; L: 95mm
Artikel-Nr.:
     2805-RE435-LF
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE435-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 53mm
Material: FR4;Epoxidharz
Durchmesser der Öffnung: 0,35mm
Länge: 95mm
Laminatstärke: 0,7mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Lötpunktraster: 1,27mm
Platinenausführung: doppelseitig;Prototyp
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 12,87*
€ 17,93*
2 Tage
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 11,03*
€ 18,77*
1
€ 6,90*
ab € 13,60*
€ 26,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.