Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH ELEKTRONIK RE435-LF LABORKARTE SMD 53X95MM RM1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1172133
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE435-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Leiterplattenstärke: 0.7 mm
  • Außenhöhe: 53 mm
  • Außenbreite: 95 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: SMD-Board
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Lochdurchmesser: 0.35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ROTH ELEKTRONIK, RE435-LF, 1172133, 117-2133
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 12,87*
    € 17,93*
    Lager 139
    unbekannt
    1
    € 14,99*
    ab € 11,03*
    € 18,77*
    1
    € 6,90*
    ab € 13,60*
    € 26,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.