Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter für SOP28, SOIC28, SIOC28w, HSOP28 und SO28, Pitch 1,27 mm, 36,83 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiadapter für SOP28, SOIC28, SIOC28w, HSOP28 und SO28, Pitch 1,27 mm, 36,83 x
Multiadapter für SOP28, SOIC28, SIOC28w, HSOP28 und SO28, Pitch 1,27 mm, 36,83 x
Artikel-Nr.:
     4502-10H6200
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE936-07
EAN/GTIN:
     4099889461886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten als Multiadapter Typ Roth Elektronik RE936. Basismaterial: Epoxydglashartgewebe FR 4, zweiseitig kaschiert (35 µm Cu), durchkontaktiert (PTH), Plattenstärke: 1,5 mm, Oberfläche: chem. Ni/Au, mit Lötstopplack. Multiadapter für SOP/SOIC/SIOCHSOP/SO 28 Typ Roth Elektronik RE936-07. Adaptionsplatine für SOP28, SOIC28, SIOC28w, HSOP28 und SO28, einreihig ausgeleitet in Raster 2,54 mm, mit 2 Experimentierfeldern mit 2 x 4 Lötinseln (2,2 x 2,2 mm), Abschirmfeld und Kühlfläche; Lötinseln: Ø 2,2 mm, Bohrungen: Ø 1,1 mm, Maße: 36,83 x 26,67 mm. Typ: RE936-07, für SOP28, SOIC28, SIOC28w, HSOP28 und SO28, Pitch 1,27 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
26.67 mm
Ein-/Zweiseitig:
Zweiseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
36.83 mm
Lochdurchmesser:
1.1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Chemisch Ni/Au
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, adapter für programmiergeräte, Adapter, Adaptacks, Adapterkarte, Adapterplatine, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,73*
€ 3,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 3,96*
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 4,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,42*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.