Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatine für DFN10 und eMSOP10, Pitch 0,5 mm, Roth Elektronik RE913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatine für DFN10 und eMSOP10, Pitch 0,5 mm, Roth Elektronik RE913
Adapterplatine für DFN10 und eMSOP10, Pitch 0,5 mm, Roth Elektronik RE913
Artikel-Nr.:
     4502-10H6130
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE913
EAN/GTIN:
     4099889461725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Leiterplatten als Adapter für DFN10 und eMSOP10 Typ Roth Elektronik RE913. Adaptionsplatine für DFN10 und eMSOP10, mit Abschirmung. Basismaterial: Epoxydglashartgewebe FR 4 (35 µm Cu), zweiseitig kaschiert, durchkontaktiert (PTH). Plattenstärke: 1,5 mm. Oberfläche: chem. Ni/Au, mit Lötstopplack. Pitch: 0,5 mm, ausgeleitet in Raster 2,54 mm. Lötinseln: Ø 2,2 mm. Maße: 12,5 x 12,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Adapterplatinen
Breite:
12.5 mm
Durchkontaktiert:
Ja
Ein-/Zweiseitig:
Zweiseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
12.5 mm
Lochdurchmesser:
1.1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Chemisch Ni/Au
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Adapter, Adaptacks, Adapterkarte, Adapterplatine, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,68*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 3,09*
1
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,43*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.