Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte RE130-LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte RE130-LF
Leiterplatte RE130-LF
Artikel-Nr.:
     4502-10H609
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE130-LF
EAN/GTIN:
     4099889461565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Leiterplatten Typ Roth Elektronik Metriclab Card RE130-LF. Einseitig kaschiert; Maße: 90,17 x 95,89 mm, Basismaterial: Epoxydglashartgewebe FR 4, 1,5 mm, 35 µm Cu, heißverzinnt (HAL-leadfree), Lötseite mit Lötstopplack, Lötbadfestigkeit: +260 °C/max. 50 s, Betriebstemperatur: max. 150 °C, Ausführung: mit 44 x 42 Lochreihen, Lötinseln: 1,60 qmm, Lochraster: 2,0 x 2,0 mm, Lochdurchmesser: 1,0 mm. Typ: RE130-LF, 90,17 x 95,89 mm, Epoxyd
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
95.89 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
90.17 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Heißluft-Verzinnung (HAL)
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.02224 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte, Lochrasterplatine, Lochrasterplatte, Streifenplatine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,72*
€ 5,69*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,14*
€ 6,29*
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 8,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 9,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 222,62*
Zubehör
Cottam
2299735
ab € 8,17*
Zubehör
Fortex
100-034
ab € 3,54*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,44*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 291,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.