Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH ELEKTRONIK RE130-LF LABORKARTE,90MMX96MM RASTER 2MMX2MMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1172114
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE130-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Leiterplattenstärke: 1.5 mm
  • Außenhöhe: 90.17 mm
  • Außenbreite: 95.89 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: Europakarte
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Lochdurchmesser: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ROTH ELEKTRONIK, RE130-LF, 1172114, 117-2114
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 4,12*
    € 5,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,91*
    € 5,84*
    1
    € 8,95*
    ab € 4,14*
    € 6,32*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,93*
    € 8,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 226,79*
    Zubehör
    Cottam
    2299735
    ab € 8,07*
    Zubehör
    RS Pro
    514868
    ab € 16,07*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 307,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.