Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5636AB-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5636AB-
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5636AB-
Artikel-Nr.:
     4502-10G8285
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5636AB-2V
EAN/GTIN:
     4099889180558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
Kippschalter, 5636AB-2V, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 Zulassungen (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe Ströme. * 8 functions including maintained and momentary versions8 Funktionen, darunter eine Dauer- und eine Taster-Version. * 1 bis 4 polige Konfigurationen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
4 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter, Schalter, Miniatur-Kippschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,09*
€ 19,27*
2 Tage
176
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 19,30*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 15,56*
€ 28,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.