Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 5636AB-2V KIPPSCHALTER, SPDT, 6A, 125VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787239
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5636AB-2V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Produktpalette: 5000 Series
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, 5636AB-2V, 2787239, 278-7239
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,94*
    € 17,40*
    2 Tage
    166
    € 5,95*
    ab € 9,62*
    € 19,36*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 15,72*
    € 28,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,94*
    € 34,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,00*
    € 33,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,18*
    € 29,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,22*
    € 27,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.