Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode, 150 V, 20 A, TO-220AC, KT20A120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnelle Gleichrichterdiode, 150 V, 20 A, TO-220AC, KT20A120
Schnelle Gleichrichterdiode, 150 V, 20 A, TO-220AC, KT20A120
Artikel-Nr.:
     4502-09S4299
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KT20A120
EAN/GTIN:
     4099879041814
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Schnelle Gleichrichterdiode, 150 V, 20 A, TO-220AC, KT20A120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnell effizient-Diode
Durchlassstrom:
20 A
Gehäuse:
TO-220AC
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
120 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
150 V
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode 20a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,93*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,20*
2 Tage
1232
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,58*
3 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,58*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,30*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.