Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec LowVF-Gleichrichterdioden mit Überspannungsschutz KT20A120 TO-220AC 120V 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38436
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KT20A120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
KT20A120
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
120 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
120 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
300 ns
Durchlassstrom I(F):
20 A
Durchlassspannung U(F):
0.98 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
TO-220AC
Produkt-Art:
LowVF-Gleichrichterdioden mit Überspannungsschutz
Durchlassspannung Referenz:
20 A
Weitere Suchbegriffe: diode 20a, Diotec, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,92*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,21*
1 Tag
1232
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
1 Tag
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,78*
€ 21,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.