Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle SMD-Gleichrichterdiode, 800 V, 3 A, DO-214AB, FR3K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnelle SMD-Gleichrichterdiode, 800 V, 3 A, DO-214AB, FR3K
Schnelle SMD-Gleichrichterdiode, 800 V, 3 A, DO-214AB, FR3K
Artikel-Nr.:
     4502-09S4124
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FR3K
EAN/GTIN:
     4099879041562
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Schnelle SMD-Gleichrichterdiode, 800 V, 3 A, DO-214AB, FR3K
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
3 A
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
800 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,28*
1 Tag
2050
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,31*
2 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,31*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.