Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schnelle Si-Gleichrichterdiode FR3K DO-214AB 800V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38418
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FR3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
FR3K
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
800 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
800 V
Sperrstrom I(r):
200 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
500 ns
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AB
Produkt-Art:
Schnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, Diotec, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,162*
€ 0,277*
1 Tag
2050
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,32*
1 Tag
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,32*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,37*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,277*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.