Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 400 V, 10 A, P600, P1000G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 400 V, 10 A, P600, P1000G
Gleichrichterdiode, 400 V, 10 A, P600, P1000G
Artikel-Nr.:
     4502-09S3720
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P1000G
EAN/GTIN:
     4099879039576
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode, 400 V, 10 A, P600, P1000G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
10 A
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
400 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, gleichrichter 400v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,53*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,66*
1 Tag
370
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3471*
€ 0,678*
1 Tag
345
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,84*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.