Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 400V 10A P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253776
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P1000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=P1000G, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=8 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.05 V, Durchlassstrom (If)=10 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=400 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=P600, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, gleichrichter 400v, Gleichrichterdioden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,53*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,66*
Lager 115
370
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3471*
€ 0,678*
2 Tage
345
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,84*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4948*
€ 0,58881
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4671*
€ 0,55585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4171*
€ 0,49635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3471*
€ 0,41305
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.