Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 36 V, P600, 5KP36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 36 V, P600, 5KP36A
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 36 V, P600, 5KP36A
Artikel-Nr.:
     4502-09S3467
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     5KP36A
EAN/GTIN:
     4099879063656
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diotec TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 36 V, P600, 5KP36A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
5 kW
Sperrspannung:
36 V
Durchbruchspannung:
40 V
Dauerverlustleistung:
8 W
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,69*
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,80*
1 Tag
123
10
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,04*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.