Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode 5KP36A D8x7.5 46 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807129-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     5KP36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diotec TVS-Diode 5KP36A D8x7.5 46 V

TVS, P600, 175°C, 5000W, Unidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 46 V · Gehäuseart (Halbleiter): D8x7.5 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 36 V · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D8x7.5
Abbruch Spannung - VBRmin: 40.00 V
VBRmax: 46.00 V
IT: 5 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 5000 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrspannung - VWM: 36.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 10.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 58.10 V
IPPM: 86.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D8x7.5
Typ (Hersteller-Typ):
5KP36A
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchbruchspannung U(BR):
46 V
Sperrspannung U(R):
36 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, suppressor-diode, Diotec, 5KP36A, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,68*
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,80*
Lager 102
123
10
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,04*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.