Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendiffundierte-Zener-Diode, 12 V, 3 W, DO-15, 3EZ12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 12 V, 3 W, DO-15, 3EZ12
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 12 V, 3 W, DO-15, 3EZ12
Artikel-Nr.:
     4502-09S1515
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     3EZ12
EAN/GTIN:
     4099879073976
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diotec Flächendiffundierte-Zener-Diode, 12 V, 3 W, DO-15, 3EZ12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flächendiffundierte-Zener-Diode
Durchmesser:
3 mm
Gehäuse:
DO-15
Länge:
6.3 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
3 W
Zenerspannung:
12 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0925*
€ 0,1406*
2 Tage
3838
30
Frei Haus
ab € 0,0925*
€ 0,155*
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,167*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 668,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.