Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode 3EZ12 Gehäuseart (Halbleiter) DO-15 Zener-Spannung 12 V Leistung (max) P(TOT) 3 W Sperrspannung U(R) 7 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809020-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     3EZ12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diotec Z-Diode 3EZ12 Gehäuseart (Halbleiter) DO-15 Zener-Spannung 12 V Leistung (max) P(TOT) 3 W Sperrspannung U(R) 7 V

Zener, DO-15, 12V, 3W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Leistung (max) P(TOT): 3 W · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 7 V · Sperrstrom I(r): 1 µA · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-15
Zener Spannung - Vzmin: 11.40 V
Vznom: 12.00 V
Vzmax: 12.70 V
Iztest: 50.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 3.000 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 1.000 µA
VR: 7 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 4.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 12 V · Zener-Spannung (max.): 12.70 V · Zener-Spannung (min.): 11.40 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-15
Typ (Hersteller-Typ):
3EZ12
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
1 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
3 W
Sperrspannung U(R):
7 V
Zener-Spannung:
12 V
Zener-Spannung (max.):
12.70 V
Zener-Spannung (min.):
11.40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden diotec, Diotec, 3EZ12, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0921*
€ 0,1395*
Lager 102
3838
30
Frei Haus
ab € 0,0921*
€ 0,1539*
4000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,166*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1539*
€ 0,1831
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1487*
€ 0,177
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1457*
€ 0,1734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1312*
€ 0,1561
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1241*
€ 0,1477
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1161*
€ 0,1382
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,617* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.