Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Kanal Versorgungseinheit, WXR-Serie, Weller WXR 3, 420 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Kanal Versorgungseinheit, WXR-Serie, Weller WXR 3, 420 W, 230 V
3-Kanal Versorgungseinheit, WXR-Serie, Weller WXR 3, 420 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L6695
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXR 3
EAN/GTIN:
     4003019435722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
3-Kanal Versorgungseinheit, WXR 3, Weller Features * Mit automatischem, intelligentem Powermanagement * Mit einer Leistung von insgesamt 600 W, mit 2 integrierten Pumpen * Für alle Applikationen geeignet * Alle WX-Werkzeuge sind anschließbar * Für alle Löt-, Entlöt- und Heißluftaufgaben, schwierigste Herausforderungen können sicher bewältigt werden, aber auch für Standard-Arbeiten bestens geeignet * Aufgrund der einfachen Parametrierung sämtlicher Geräte können auch große Fertigungsbetriebe schnell und sicher arbeiten, zudem kann die Station in einem Traceability-Prozess integriert werden * Die Lötstaion ist ESD sicher
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausführung:
Versorgungseinheit
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
420 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
100 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-F Stecker
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
8.95 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, entlötstation weller, entlötstation, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Heißluft-Reparaturstation, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 2.006,84*
€ 2.082,44*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.006,91*
€ 2.088,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.022,01*
€ 2.106,73*
Frei Haus
ab € 2.136,76*
€ 2.280,52*
Frei Haus
ab € 2.281,88*
€ 2.364,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.106,73*
€ 2.507,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,11*
€ 2.482,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.044,88*
€ 2.433,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.031,13*
€ 2.417,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.022,01*
€ 2.406,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 207,40*
Zubehör
Weller Tools
T0054485999
ab € 5,75*
Zubehör
Weller Tools
T0052711999N
ab € 273,51*
Zubehör
Weller Tools
T0051317899
ab € 254,41*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 189,68*
Zubehör
Weller Tools
T0052920699
ab € 231,01*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 150,58*
Zubehör
Weller Tools
T0054485099
ab € 5,60*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,12*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 303,16*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,13*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 243,76*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 198,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.