Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Kanal Versorgungseinheit, WR-Serie, Weller WR 3M, 360 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Kanal Versorgungseinheit, WR-Serie, Weller WR 3M, 360 W, 230 V
3-Kanal Versorgungseinheit, WR-Serie, Weller WR 3M, 360 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L6498
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WR 3M
EAN/GTIN:
     4099891388461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
Lieferung ohne Lötwerkzeuge und Zubehör, bitte separat bestellen, 3-Kanal Versorgungseinheit, WR 3M, WELLER Multidigitale Versorgungseinheit für den gleichzeitigen Betrieb von 3 Funktionen: Löten, Entlöten (+50 bis +450 °C) und Heißluft (+50 bis +550 °C). Features * Mit LCD-Display, automatische Werkzeugerkennung * Eigener Vakuum-Kanal für Pick-Up * USB-Schnittstelle * Alle High-Speed Micro-Tools anschließbar (z. B. WMRP und WMRT) * Antistatisches Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausführung:
Versorgungseinheit
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
360 W
max. Temperatur:
550 °C
min. Temperatur:
50 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-F Stecker
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
8.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entlötstation weller, entlötstation, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.760,20*
€ 1.819,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.771,77*
€ 1.836,44*
Frei Haus
ab € 1.869,85*
€ 1.994,97*
Frei Haus
ab € 2.016,98*
€ 2.082,90*
€ 5,90*
ab € 2.165,91*
€ 2.235,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.836,44*
€ 2.185,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.826,60*
€ 2.173,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.794,25*
€ 2.135,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.776,26*
€ 2.113,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.771,77*
€ 2.108,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 410,49*
Zubehör
Weller Tools
T0052919099
ab € 221,39*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 202,84*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 302,48*
Zubehör
Weller Tools
T0051388599
ab € 43,62*
Zubehör
Weller Tools
T0051388699
ab € 42,70*
Zubehör
Weller Tools
WP 200
ab € 273,00*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 175,66*
Zubehör
Weller Tools
T0051517699
ab € 51,13*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 232,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.