Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Versorgungseinheit WR 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Versorgungseinheit WR 3M
Weller Versorgungseinheit WR 3M
Artikel-Nr.:
     283-803980
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053366699N
EAN/GTIN:
     0037103258137
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation

Die vielseitig verwendbare Reparaturstation ist gezielt auf die Bedürfnisse professioneller Reparaturarbeiten an elektronischen Baugruppen neuester Technologie in der industriellen Fertigungstechnik sowie im Reparatur- und Laborbereich abgestimmt.

Mit eingebauter Pumpe.



Merkmale:
  • 3-Kanal-Versorgungseinheit
  • geringe Gesamtbetriebskosten
  • flexibler Werkzeugeinsatz und prozessorgeregelte Arbeitstemperaturen
  • energieeffiziente Löt- und Entlötprozesse
  • verlängerte Standzeiten der Entlötdüsen
  • Entlötwerkzeuge mit Standby-Modus
  • energiesparendes Entlöten
  • preisgünstiger Lötprozess, die automatische Werkzeugerkennung garantiert den sicheren Betrieb von bis zu 3 Werkzeugen
  • schnelles Löten und Entlöten, 3 unabhängige Werkzeugkanäle gewährleisten permanenten und gleichzeitigen Werkzeugeinsatz
  • eigener Vakuum-Kanal für Pick-Up
Lieferumfang:
  • 1 Stück Versorgungseinheit WR 3M
  • 1 Stück Netzstecker
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
8196 g
Leistung:
400 W
Temperaturbereich:
50-450 °C
Abmessung:
273 x 235 x 102 mm
Kanäle:
3
Potentialausgleichsbuchse:
ja
USB-Schnittstelle:
ja
Vakuum:
0,7 bar
Fördermenge max.:
18 l/min
Heißluft max.:
15 l/min
Weitere Suchbegriffe: entlötstation weller, entlötstation, T0053366699N, COO53366699, Reparaturstation, Weller, Versorgungseinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.763,06*
€ 1.841,09*
Frei Haus
ab € 1.778,15*
€ 1.857,66*
Frei Haus
ab € 1.873,38*
€ 2.017,20*
Lager 283
Frei Haus
ab € 2.023,30*
€ 2.105,65*
€ 5,90*
ab € 2.164,51*
€ 2.258,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,65*
€ 2.505,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,58*
€ 2.488,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.047,02*
€ 2.435,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.023,30*
€ 2.407,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 408,66*
Zubehör
Weller Tools
T0052919099
ab € 220,72*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 203,05*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 304,15*
Zubehör
Weller Tools
T0051388599
ab € 43,68*
Zubehör
Weller Tools
T0051388699
ab € 42,72*
Zubehör
Weller Tools
WP 200
ab € 272,08*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 175,78*
Zubehör
Weller Tools
T0051517699
ab € 50,94*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 233,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.