Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09H4420 Herst.-Nr.: 2002-2692 EAN/GTIN: 4050821403906 |
| | |
|
| | |
| Abschluss- und Zwischenplatte, 2002-2692, Wago Abschluss- und Zwischenplatte 1 mm dick orange Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Reihenklemme | Zubehörart: | Abschluss-/Zwischenplatte | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00423 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör, Abschluss- und Zwischenplatte, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Tragschienenklemmen-Zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 5,57* | € 7,94* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,224* | € 8,844* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,62* | € 9,38* | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 6,905* | € 9,745* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,97* | € 15,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4388* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|