Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20852800 Herst.-Nr.: 2002-2692 EAN/GTIN: 4050821403906 |
| |
|
| | |
| Abschluss-u.Zwischenplatte 1mm dick,orange 2002-2692 Abschluss- und Zwischenplatte 1 mm dick orange Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | orange | Stärke: | 1 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,83* | € 7,12* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 5,54* | € 7,96* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,194* | € 8,834* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 6,59* | € 9,41* | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,875* | € 9,785* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2636* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|