Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09H4420 Herst.-Nr.: 2002-2692 EAN/GTIN: 4050821403906 |
| |
|
| | |
| Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1 mm | | Höhe | 48.9 mm | | Länge (mm) | 93 mm | Technische Details | Produktfarbe | Orange | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,50* | € 6,74* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 5,54* | € 7,93* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,194* | € 8,844* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 6,59* | € 9,42* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,875* | € 9,805* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 168,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|