Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTX 2 BF, Wire-Wrap-Pistole mit Wickeldr.-Ausgl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTX 2 BF, Wire-Wrap-Pistole mit Wickeldr.-Ausgl.
PTX 2 BF, Wire-Wrap-Pistole mit Wickeldr.-Ausgl.
Artikel-Nr.:
     4502-08L5554
Hersteller:
     OK International
Herst.-Nr.:
     PTX-2BF
EAN/GTIN:
     4099891385941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wickelpistole
Wire Wrap Pistole
wickelpistole
Lieferung ohne Führungshülse und Wickeleinsatz, bitte separat bestellen, Wire-Wrap-Pistolen Typ OK PTX 2. Leistungsfähig und einfach zu bedienen, mit schlagfestem ABS-Gehäuse. Der Antrieb vom Motor zum Wickelstift erfolgt über Zahnrad und erreicht dadurch ein hohes Drehmoment. Die Pistole hat Wickeldruckausgleich und ist geeignet für automatische und Standard-Wickelwerkzeuge AWG 30 bis AWG 20 (0,25 bis 0,8 mm); Drehzahl: 4200 U/min, Betrieb: 230 V/50 Hz, Netzkabel: 3,0 m, Gewicht ohne Kabel: 445 g. Lieferung erfolgt ohne Führungshülse und Wickeleinsatz. Typ: PTX 2 BF, Wire–Wrap–Pistole mit Wickeldr.–Ausgl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wire-Wrap-Pistole
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30 bis 20
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Wire-Wrap-Werkzeug, Wire-Wrap-Wickelwerkzeug, Wire-Wrap-Pistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,74*
€ 850,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,98*
€ 821,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,50*
€ 762,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,15*
€ 747,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,73*
€ 737,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OK International
P2224
ab € 35,32*
Zubehör
OK International
P26LN
ab € 59,06*
Zubehör
OK International
P3032
ab € 65,67*
Zubehör
OK International
WB26SM
ab € 88,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.