Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungshülse P 3032, Pf 0,6 x 0,6 mm, AWG 30/0,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungshülse P 3032, Pf 0,6 x 0,6 mm, AWG 30/0,25 mm
Führungshülse P 3032, Pf 0,6 x 0,6 mm, AWG 30/0,25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-08L570
Hersteller:
     OK International
Herst.-Nr.:
     P3032
EAN/GTIN:
     4099891385958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wickelpistolen-Führungshülse
wickelpistolen führungshülse
Führungshülse P 3032 für Wire-Wrap-Pistolen von OK Pfostenmaß: 0,6 x 0,6 mm Drahtdurchmesser: AWG 30/0,25 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Führungshülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 32 bis 30
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Wire-Wrap-Werkzeug, Wire-Wrap-Führungshülse, Wire-Wrap-Wickelwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OK International
G200/R3278
ab € 193,82*
Zubehör
OK International
PTX-2BF
ab € 616,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.