Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungshülse P 2224, Pf 0,8 x 1,6/1,0 x 1,0 mm, AWG 26/0,4/AWG 24/0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungshülse P 2224, Pf 0,8 x 1,6/1,0 x 1,0 mm, AWG 26/0,4/AWG 24/0,5 mm
Führungshülse P 2224, Pf 0,8 x 1,6/1,0 x 1,0 mm, AWG 26/0,4/AWG 24/0,5 mm
Führungshülse P 2224, Pf 0,8 x 1,6/1,0 x 1,0 mm, AWG 26/0,4/AWG 24/0,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-08L574
Hersteller:
     OK International
Herst.-Nr.:
     P2224
EAN/GTIN:
     4099891385972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wickelpistolen-Führungshülse
wickelpistolen führungshülse
Führungshülse P 2224 für Wire-Wrap-Pistolen von OK Pfostenmaß: 0,8 x 1,6 mm / 1,0 x 1,0 mm Drahtdurchmesser: AWG 26/0,4 mm | AWG 24/0,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Führungshülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26 bis 24
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Wire-Wrap-Werkzeug, Wire-Wrap-Führungshülse, Wire-Wrap-Wickelwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OK International
G200/R3278
ab € 193,82*
Zubehör
OK International
PTX-2BF
ab € 616,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.