Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Wickelpistole

  Wickelpistole  (7 Angebote unter 26.083.835 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wickelpistole“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wickelpistole"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
G 200/R 3278, Wire-Wrap-Pistole (1 Angebot) 
Wire-Wrap-Pistolen Typ OK G 200/R 3278. Für Handbetrieb, anwendbar für zu verarbeitende Wickeldrähte im Durchmesserbereich AWG 32 bis AWG 22 (entsprechend 0,2 bis 0,65 mm). Die Lieferung erfolgt oh...
OK International
G200/R3278
ab € 213,83*
pro Stück
 
 Stück
PTX 2 BF, Wire-Wrap-Pistole mit Wickeldr.-Ausgl. (1 Angebot) 
Wire-Wrap-Pistolen Typ OK PTX 2. Leistungsfähig und einfach zu bedienen, mit schlagfestem ABS-Gehäuse. Der Antrieb vom Motor zum Wickelstift erfolgt über Zahnrad und erreicht dadurch ein hohes Dreh...
OK International
PTX-2BF
ab € 599,78*
pro Stück
 
 Stück
WSU 22-24, Wire-Wrap-Werkzeug (1 Angebot) 
Wire-Wrap-Schneid-, Wickel- und Abisolierwerkzeuge handbetätigt Typ OK WSU 22-24. Als praktisches und bewährtes Kombinationswerkzeug für drei Arbeitsgänge, geeignet für Drahtquerschnitte von 0,65 b...
OK International
WSU-2224
ab € 95,86*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Fädelstift für Handverdrahtung, Typ Wire-Wrap Werkzeug 26AWG (1 Angebot) 
Typ = Manuelles Wire-Wrapping-Werkzeug Drahtstärke-Bereich = 26AWG RS PRO V19
RS Pro
606311
ab € 101,79*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Fädelstift für Handverdrahtung, Typ Wire-Wrap Werkzeug 30AWG (1 Angebot) 
Typ = Manuelles Wire-Wrapping-Werkzeug Drahtstärke-Bereich = 30AWG RS PRO 19
RS Pro
544005
ab € 69,19*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Fädelstift für Handverdrahtung, Typ Wire-Wrap Werkzeug 30AWG (1 Angebot) 
Typ = Manuelles Wire-Wrapping-Werkzeug Drahtstärke-Bereich = 30AWG RS PRO V19
RS Pro
605239
ab € 59,58*
pro Stück
 
 Stück
Vero Technologies Fädelstift für Handverdrahtung, Typ Wire-Wrap Werkzeug 34AWG (1 Angebot) 
Typ = Manuelles Wire-Wrapping-Werkzeug Drahtstärke-Bereich = 34AWG Polyurethanbeschichtungen können bei normalen Löttemperaturen geringe Mengen an Toluoldiisocyanat (TDI) erzeugen. Deshalb kann ein...
Vero
79-1732
ab € 19,53*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Wickelpistole
^

Wickelpistole - Das Kaltverschweißen mittels Wickeltechnik

Die Wickelpistole gehört zu handgeführten Maschinen, welche die Wickeltechnik mittels der Kaltschweiß-Methode ermöglicht. Das Kaltverschweißen von Leiter und Leiterstift erzeugt eine dauerhafte, korrosionsbeständige und gasdichte Verbindung. Sie wird in der Fertigung und Wartung von Telekommunikationstechnik verwendet. Die Wickeltechnik gelingt mit der Wickelpistole professionell, da sie gleichmäßige Verbindungen erzeugt.

Die Wickelpistole für Wire-Wrap-Anwendungen

Die Wickelpistole ist ein Elektrowerkzeug für Wickelverbindungen, die meist als Wire-Wrap-Verbindungen bezeichnet werden. Die Pistole wickelt einen Leiter fest um einen Wickelstift und erzeugt eine kalt verschweißte und dauerhafte Verbindung.

Die Drahtwicklung im Detail

Die Drahtwicklung des Leiters um den kantigen Wickelstift beginnt mit der Abisolierung des Leiters. Dieser Vorgang kann durch die Wickelpistole übernommen werden oder manuell erfolgen. Die Rille der Führungshülse nimmt das Leiterende auf und hält es fest, während die Wickelpistole auf den Wickelstift geschoben wird. Das Werkzeug übernimmt die Wicklung selbsttätig und sollte erst nach dem Abschluss der Drahtwicklung vom Wickelstift entfernt werden.

Führungshülsen und Wickeleinsätze

Die elektrische Wickelpistole benötigt für jede Anwendung eine Führungshülse und einen Wickeleinsatz. Dieses Zubehör unterscheidet sich in der Anwendungsfreundlichkeit. Der Wickeleinsatz ist mit einer Aussparung für das Leiterende ausgestattet. Je nach Bautyp kann das Leiterende komplett oder bis zu einem Anstoßpunkt eingeschoben werden. Die Handwerkzeuge für Wickeltechnik verfügen nicht über diese Aussparung und sind entsprechend weniger komfortabel. Die Wickeleinsätze der elektrischen Wickelpistolen isolieren die Leiter selbsttätig ab oder benötigen bereits abisolierte Leiterenden.

Tipps für die optimale Wickelverbindung

Die optimale Wickelverbindung ist störungsfrei und dauerhaft. Die Verwendung einer Wickelpistole bietet hierfür eine sehr gute Basis. Die Erzeugung einer Wickelverbindung ist dank der automatischen Wicklung einfach, dennoch lohnt es sich auf die folgenden Tipps zu achten:
  • nur einwandfreie und unbenutzte Leiterenden für die Wicklung verwenden,
  • den Leiterdraht bei der anschließenden Verlegung nicht auf Spannung bringen,
  • jeder Leiterstift verfügt über drei Wicklerebenen, von der eine als Reserve verbleibt,
  • überwickelte, verzogene oder schlecht isolierte Wicklungen sollten erneuert werden.
Eine gute Wickelverbindung hält die elektrische Verbindung dauerhaft aufrecht.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.