Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G 200/R 3278, Wire-Wrap-Pistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G 200/R 3278, Wire-Wrap-Pistole
G 200/R 3278, Wire-Wrap-Pistole
Artikel-Nr.:
     4502-08L551
Hersteller:
     OK International
Herst.-Nr.:
     G200/R3278
EAN/GTIN:
     4099891385934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wickelpistole
Wire Wrap Pistole
wickelpistole
Lieferung ohne Führungshülse und Wickeleinsatz, bitte separat bestellen, Wire-Wrap-Pistolen Typ OK G 200/R 3278. Für Handbetrieb, anwendbar für zu verarbeitende Wickeldrähte im Durchmesserbereich AWG 32 bis AWG 22 (entsprechend 0,2 bis 0,65 mm). Die Lieferung erfolgt ohne Führungshülse und Wickeleinsatz. Typ: G 200/R 3278, Wire–Wrap–Pistole
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wire-Wrap-Pistole
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 32 bis 18
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.255 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Wire-Wrap-Werkzeug, Wire-Wrap-Wickelwerkzeug, Wire-Wrap-Pistole
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 199,83*
€ 243,75*
Frei Haus
ab € 195,04*
€ 243,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OK International
P2224
ab € 35,32*
Zubehör
OK International
P26LN
ab € 59,06*
Zubehör
OK International
P3032
ab € 65,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.