Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme, 2-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 1, grau, Schraubanschluss, 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme, 2-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 1, grau, Schraubanschluss, 10 A
Anschlussklemme, 2-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 1, grau, Schraubanschluss, 10 A
Anschlussklemme, 2-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 1, grau, Schraubanschluss, 10 A
Artikel-Nr.:
     4502-08H706
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     503 SI/2 DS
EAN/GTIN:
     4099891041151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Sicherungsreihenklemme
anschlussklemmen grau
anschlussklemme
Anschlussklemme mit Sicherungshalter 5 x 20 mm Typ Adels-Contact 503 Si/2DS 2-polig, mit Drahtschutz. Die Klemme hat zusätzlich einen seitlich angeformten Halter für Feinsicherungen 5 x 20 mm. Alle Kontaktteile sind berührungssicher eingebaut entsprechend VBG4, VDE 0106 (Teil 100) und VDE 0470 (Teil 1). Die einpolige Ausführung Si/1 ist anreihbar an die mehrpoligen Klemmen wodurch die 2- und 3-poligen Klemmen um jede beliebige Zahl von Sicherungshaltern erweitert werden kann. Isolierteil: Polyamid 6.6, grau (Griff schwarz) Nennspannung: Sicherungshalter 250 V, Verbindungsklemme 400 V Nennstrom: Sicherungshalter 10 A nach EN 60127-6, Klemme (EN 60598/EN 60998) 16/24 A Klemmbereich: mit Drahtschutz bis 2,5 qmm Zulassungen: VDE, UL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Ausführung:
Anschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-12
Farbe:
grau
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00916 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Sicherungsklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 4,25*
2 Tage
350
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 4,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.