| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
Stecker, 3-polig, Freistehend, Schraubanschluss, 0,5-2,5 mm², schwarz, AC 166-1 (1 Angebot) Stecker, AC 166-1 ST/3 SCHWARZ, ADELS-CONT Features * Mit Zugentlastung * Entflammbarkeitsklasse: V-2 |
Adels Contact AC 166-1 ST/ 3 SW |
ab € 179,76* pro Stück |
| 100% |
|
Zugentlastung, AC 166-1/3 ZEL RO SVART (2 Angebote) Zugentlastung, Typ=AC 166-1/3 ZEL RO SVART, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=GST/3 & GBU/3 Connector, Material Zubehör=Polyamid 66, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Zugentlstung, Steckverbinder-Sch... |
Adels Contact AC 166-1/3 ZEL RO SVART |
ab € 0,91* pro Stück |
| 100% |
|
Buchse, 3-polig, Freistehend, Schraubanschluss, 0,5-2,5 mm², schwarz, AC 166-1 B (1 Angebot) Buchse, AC 166-1 BU/3 SCHWARZ, ADELS-CONT Features * Mit Schutz gegen falsches Einstecken * Mit PE-Funktion * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V2 * Schutzart: IP20 * Kode: 1 |
Adels Contact AC 166-1 BU/ 3 SW |
ab € 228,24* pro Stück |
| 100% |
|
Stecker, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 0,5-2,5 mm², schwarz, 160 BU/3 (1 Angebot) Kragensteckverbinder Typ Adels-Contact 163.../160. mit Drahtschutz; Nennspannung nach VDE/UL: 400/600 V, Nennstrom: (EN 61 984) 16 A, Nennquerschnitt: 2,5 qmm, Isolierteil: Polyamid 6.6, schwarz, A... |
Adels Contact 160 BU/3 DS SW |
ab € 161,58* pro Stück |
| 100% |
|
Stecker, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 0,5-2,5 mm², schwarz, 163 ST/3 (1 Angebot) Kragensteckverbinder Typ Adels-Contact 163../160. mit Drahtschutz; Nennspannung nach VDE/UL: 400/600 V, Nennstrom: (EN 61 984) 16 A, Nennquerschnitt: 2,5 qmm, Isolierteil: Polyamid 6.6, schwarz, Ab... |
|
ab € 218,14* pro Stück |
| 100% |
|
Stecker, 5-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 0,5-2,5 mm², schwarz, 163 ST/5 (1 Angebot) Kragensteckverbinder Typ Adels-Contact 163../160. mit Drahtschutz; Nennspannung nach VDE/UL: 400/600 V, Nennstrom: (EN 61 984) 16 A, Nennquerschnitt: 2,5 qmm, Isolierteil: Polyamid 6.6, schwarz, Ab... |
|
ab € 1,91* pro Stück |
| 100% |
|
Stecker, 5-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 0,5-2,5 mm², schwarz, 160 BU/5 (1 Angebot) Kragensteckverbinder Typ Adels-Contact 163../160. mit Drahtschutz; Nennspannung nach VDE/UL: 400/600 V, Nennstrom: (EN 61 984) 16 A, Nennquerschnitt: 2,5 qmm, Isolierteil: Polyamid 6.6, schwarz, Ab... |
Adels Contact 160 BU/5 DS SW |
ab € 1,67* pro Stück |
| 100% |
|
|
Adels Contact AC 166-1/ 3 ZEL RH SW |
ab € 0,85* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 3,08* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 2,73* pro Stück |
| 100% |
|
Buchse mit Drahtschutz, Gerade, 10mm Raster, 12 Pole (1 Angebot) Buchse mit Drahtschutz, Typ=160 BU/12DS, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=400 V, Ne... |
|
ab € 4,61* pro Stück |
| 100% |
|
|
Adels Contact AC 166 GVKS/ 3 SW |
ab € 26,96* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,60* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 6,10* pro Stück |
| 100% |
|
Buchse ohne Drahtschutz, Gerade, 10mm Raster, 12 Pole (1 Angebot) Buchse ohne Drahtschutz, Typ=160 BU/12, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=400 V, Nenns... |
|
ab € 3,18* pro Stück |
| |
|