Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme, 0.5 ... 2.5mm², 2 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14835310
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     503 SI/ 2 DS
EAN/GTIN:
     4028012113330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Sicherungsreihenklemme
anschlussklemme 2 polig grau
anschlussklemme
Sicherungsklemme, Typ=503 SI/ 2 DS, Länge=-999, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=10 A, Pole=2, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe=Grau, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Material=Polyamid 66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
8,305 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: anschlussklemme 2pol, Sicherungsklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 5,10*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 5,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.