Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schaltschrankleuchte, 9 W, 1200 lm, 230 VAC, 120 °, 7L.46.0.230.2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schaltschrankleuchte, 9 W, 1200 lm, 230 VAC, 120 °, 7L.46.0.230.2100
LED-Schaltschrankleuchte, 9 W, 1200 lm, 230 VAC, 120 °, 7L.46.0.230.2100
Artikel-Nr.:
     4502-07N2468
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L.46.0.230.2100
EAN/GTIN:
     8012823433172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Deckeneinbaulampe
Buchse 07L.11 für Kabelanschluss im Lieferumfang enthalten, Schaltschrankleuchte, 7L.46.0.230.2100, Finder Die LED-Panel-Leuchte lässt sich dank der direkten Magnetbefestigung oder durch anschraubbare Metallclips überall im Schaltschrank anbringen. Sie emittiert ein 5000 K kaltweißes Licht mit niedrigem Stromverbrauch und hat einen Abstrahlwinkel von 120°. Features * 1200 Lumen, 9 W * Mit Bewegungsmelder * Push-in-Klemmen für Einzelanschluss
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED Leuchte
Breite:
46 mm
Farbe:
transparent
Farbtemperatur:
5000 K
Länge:
310.6 mm
Leistung:
9 W
Lichtstrom:
1200 lm
max. Temperatur:
55 °C
min. Temperatur:
-30 °C
mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.277 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 68,27*
€ 75,38*
1
€ 8,95*
ab € 61,62*
€ 79,13*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 73,70*
€ 90,65*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,90*
€ 91,96*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 97,13*
€ 115,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07L11
ab € 5,69*
Zubehör
Finder
07L12
ab € 4,67*
Zubehör
Finder
07L9001
ab € 28,11*
Zubehör
Finder
07L9002
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.