Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 10-fach, 2.5 m, 16 A, silber, 933504017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 10-fach, 2.5 m, 16 A, silber, 933504017
Steckdosenleiste, 10-fach, 2.5 m, 16 A, silber, 933504017
Artikel-Nr.:
     4502-07L9642
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     933504017
EAN/GTIN:
     4008224459105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PROFIversal 5+5 fach Steckdosenleiste mit zwei getrennten Stromkreisen,Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, CEE7/III, 45° gedreht, 2xZuleitung H05VV-F 3G1,5mm², mit Schutzkontakt-Winkelstecker, 16A, 250V,50Hz, Länge 675mm, Breite 44mm, Einbautiefe 44,45mm
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
10
Breite:
44 mm
Farbe:
silber
Kabellänge:
2.5 m
Länge:
675 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Aluminium
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
1.12 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste aluminium kopp, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste kopp, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 57,04*
€ 73,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,69*
€ 87,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,55*
€ 95,17*
€ 5,95*
ab € 79,09*
€ 100,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.