Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 4-fach, 1.4 m, 16 A, schwarz/silber, 226120010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 4-fach, 1.4 m, 16 A, schwarz/silber, 226120010
Steckdosenleiste, 4-fach, 1.4 m, 16 A, schwarz/silber, 226120010
Artikel-Nr.:
     4502-07L9613
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     226120010
EAN/GTIN:
     4008224565738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
POWERversal 4-fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, 65mm Topfabstand, anschraubbar, wiederanschließbar, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², Länge der Zuleitung 1,4m, Maße (lxbxh): 352,6x71x51mm, 250V~, 16A, max.3600W, IP20, Farbe: schwarz-silber
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
4
Breite:
71 mm
Farbe:
schwarz/silber
Kabellänge:
1.4 m
Länge:
353 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.72 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berührungsschutz, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, steckdosenleiste 4fach kopp, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste kopp, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,92*
€ 27,17*
€ 5,95*
ab € 20,03*
€ 27,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 20,13*
€ 27,47*
€ 4,00*
ab € 21,55*
€ 32,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,52*
€ 35,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.