Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer, Ø 1.25 mm, 38 mm, M1,6, Spirallänge 16 mm, Stahl, DIN 338, 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer, Ø 1.25 mm, 38 mm, M1,6, Spirallänge 16 mm, Stahl, DIN 338, 114
HSS-Spiralbohrer, Ø 1.25 mm, 38 mm, M1,6, Spirallänge 16 mm, Stahl, DIN 338, 114
Artikel-Nr.:
     4502-07L7992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     114160 1,25
EAN/GTIN:
     4099891377526
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Hochleistungs-Spiralbohrer nach DIN 338 N Typ 140. Für Präzisionsbohrungen, mit feinkörnigem Materialgefüge, hoher Zähigkeit, sehr hoher Rundlaufgenauigkeit und präzisem Spitzenanschliff. Technische Merkmale (Kopfdurchmesser (D), Spirallänge (Sp)/Gesamtlänge (L), für Gewinde (M)): D 1,25 mm, Sp 16/L 38 mm, M 1,6
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS-Spiralbohrer
Durchmesser:
1.25 mm
Gewindegröße:
M1,6
Länge:
38 mm
Material:
Stahl
Norm:
DIN 338
Spirallänge:
16 mm
Ursprungsland:
NZ
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, High-speed-steel Bohrer, HSS-Bohrer, Werkzeugeinsatz, Spiralbohrer, Spiralbohrereinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.