| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L7831 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 114200 4 EAN/GTIN: 4099891377472 |
| |
|
| | |
| HSS-Bohrer für weiches Material nach DIN 338 Typ 114200. Für langspanende, weiche Werkstoffe wie Aluminium, weiches Kupfer, weiche Kunststoffe usw., mit geschliffenen und großräumigen Span-Nuten mit engem Drall und blankgeschliffener Oberfläche. Technische Merkmale (Kopfdurchmesser (D), Spirallänge (Sp)/Gesamtlänge (L)): D 4,0 mm, Sp 43/L 75 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | HSS-Spiralbohrer | Durchmesser: | 4 mm | Länge: | 75 mm | Material: | Stahl | Norm: | DIN 338 | Spirallänge: | 43 mm | Gewicht: | 0.00512 kg | Ursprungsland: | ZA | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, High-speed-steel Bohrer, HSS-Bohrer, Werkzeugeinsatz, Spiralbohrer, Spiralbohrereinsatz |
| | |
| |